Legrand - Suspension douille DCL 1 douille E27 et 1 câble blanc long.60cm avec fiche DCL - 091137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - autre
couleur - blanc
modèle - douille à suspension
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060911379
Réf. Sonepar
00001091137
Réf. Fournisseur
091137
Marque
Legrand
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
modèle:
douille à suspension
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension douille DCL Kit comprenant :- 1 douille E27 avec double bague 2A - 250V~ - 60W, classe II- 1 câble blanc, longueur 60cm équipé d'une fiche DCL référence 060134 prête à monter et d'un cache blanc A usage professionnel


