fin de vie

Legrand - Switch 10-100 base T non manageable Mosaic 230V - 6 modules - blanc - 077900

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Switch 10-100 base T non manageable Mosaic 230V - 6 modules - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - canal d'allège encastré

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de ports PoE - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060779009

Réf. Sonepar

00001077900

Réf. Fournisseur

077900

Marque

Legrand

mode de pose:

canal d'allège encastré

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

largeur:

150 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

128 mm

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

6

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

Mosaic, un switch, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

Les Atouts de l'article:

Switch 10/100 base T Mosaic non manageable, alimentation 230V~ - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
6 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
6 ports en face avant + 1 connecteur RJ45 latéral pour câblage et réalisation du test lien - Repérage de 1 à 6 de chaque port et porte-repère pour identification du switch
Connexion sans outil - S'installe dans tous les supports de profondeur 40mm minimum
Conforme aux normes IEEE 802-3 (Ethernet) et EN 50.081/82-2 (exigences CEM)

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).