Legrand - Switch ethernet mobile - 4 sorties RJ45 - 1 Giga - IP20 - IK04 - 4 modules - 413009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 4
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s - 0
largeur - 71.2 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064130097
Réf. Sonepar
00001413009
Réf. Fournisseur
413009
Marque
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
mode de pose:
profilé chapeau
nombre de fentes de module:
4
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
largeur:
71.2 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
69.5 mm
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
nombre d'autres ports:
5
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports PoE:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ethernet switch 1Gigabit
4 modules DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


