Legrand - Tableau de communication basique - spécial logement collectif - 413209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 6
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972511001
Réf. Sonepar
00001251100
Réf. Fournisseur
413209
Marque
Legrand
modèle:
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
6
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Non
type:
autre
nombre de raccordements SAT/TV:
0
nombre de cordons de brassage:
0
nombre de raccordements sortants:
0
multiplexage possible:
Non
avec alimentation intégrée:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
0
type de porte:
sans
numéro RAL:
9003
longueur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Tableau de communication pour logement collectif pour applications de Grade2 TV Composé de :- 1 tableau DRIVIA 13 modules par rangée référence 413025- 2 supports de connecteurs RJ45 référence 413108- 6 connecteurs RJ45 catégorie6 STP référence 413183
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


