Legrand - Tablette fixe hauteur 1U profondeur 120mm pour coffrets LCS3 10pouces - 046223

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 254 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 120 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060462239

Réf. Sonepar

00001046223

Réf. Fournisseur

046223

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

254 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44.45 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

120 mm

matériau:

métal

largeur:

254 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

FRANCE

Tablette fixe hauteur 1U profondeur 120mm pour coffrets LCS3 10pouces - charge maximum 10kg - noir RAL9005

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand