Non retournable

Legrand - Tablette fixe - pour armoire PC/Altis - fixation directe sur bâti - 047429

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Tablette fixe - pour armoire PC/Altis - fixation directe sur bâti

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette pour souris

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060474294

Réf. Sonepar

00001047429

Réf. Fournisseur

047429

Marque

Legrand

modèle:

tablette pour souris

matériau:

métal

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Tablette télescopique pour armoire PC Altis profondeur 600mm - fixation directe sur bâti - charge maximum 50kg - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Tablette télescopiquePour armoire PC Altis profondeur 600mmRAL7035Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblable profondeur 600mmCharge maximum : 50kg

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand