Legrand - Tablette télescopique charge lourde 2U prof 820 - montant 19pouces baie serveur - 046518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465186
Réf. Sonepar
00001046518
Réf. Fournisseur
046518
Marque
Legrand
modèle:
rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
482 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
820 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


