nouveau

Legrand - Télécommande de mise au repos BAES SATI avec voyant - 063901

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 83 mm

  • longueur - 71 mm

  • consommation d'énergie - 0.73 W

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973215939

Réf. Sonepar

00001321593

Réf. Fournisseur

063901

Marque

Legrand

hauteur:

70 mm

largeur:

83 mm

longueur:

71 mm

consommation d'énergie:

0.73 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Télécommande permettant de commander la mise au repos des BAES, BAEH, BAAS DE TYPE MA et alarme type 4 2 boucles après interruption volontaire de leur alimentation électrique pour éviter la décharge de leur batterie

Les Atouts de l'article:

Mise au repos des BAES et rallumage secteur absentCapacité 600 BAESInstallation sur rail din au format 4 modulesCommandes protégées contre les appuis intempestifs

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.