Legrand - Télécommande de poche connectée Céliane with Netatmo - graphite - 067695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 4
système Rollingcode - Oui
couverture - 185 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971346703
Réf. Sonepar
00001134677
Réf. Fournisseur
067695
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
4
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
indice de protection (IP):
IP40
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)Voyant LED avec indicateur de batterie faibleLivrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ansTechnologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


