Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Legrand - Télécommande multifonction BAES-BAEH DBR SATI - 063900

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 83 mm

  • longueur - 71 mm

  • consommation d'énergie - 0.73 W

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973215915

Réf. Sonepar

00001321591

Réf. Fournisseur

063900

Marque

Legrand

hauteur:

70 mm

largeur:

83 mm

longueur:

71 mm

consommation d'énergie:

0.73 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Télécommande multifonctions avec entrée ssi permettant de commander la mise au repos des BAES, BAES-BAEH, BAES-DBR, BAEH, BAAS MA et alarme type 4 2 boucles après interruption de l'alimentation pour éviter la décharge de leur batterie