Legrand - Telecommande multifonction non polarisee - jusqu'a 600 blocs - 4 mod - 003900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 60 mm
hauteur - 86 mm
longueur - 72 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060039004
Réf. Sonepar
00001003900
Réf. Fournisseur
003900
Marque
Legrand
largeur:
60 mm
hauteur:
86 mm
longueur:
72 mm
Legrand - Télécommande multifonction non polarisée - jusqu'à 600 blocs - 4 mod



