Legrand - Tête double touche affleurante non lumineuse IP66 Osmoz composable - vert/rouge - 023980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge-vert
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - autre
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060239800
Réf. Sonepar
00001023980
Réf. Fournisseur
023980
Marque
Legrand
couleur du bouton:
rouge-vert
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
autre
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
22.3 mm
hauteur de l'ouverture:
22.3 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
Les Atouts de l'article:
Tête double touche non lumineuse Osmoz composable Affleurant/Affleurant - Vert/Rouge - Rouge marqué ''0'', vert marqué ''I'' IP66 - IP67 possible avec référence 024196 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.


