Legrand - Thermostat additionnel fonctionne avec pack tête thermostatique connectée - OR6013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 0...50 °C
commande - écran tactile
charge de contact max. - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973288995
Réf. Sonepar
00001328899
Réf. Fournisseur
OR6013
Marque
Legrand
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
plage de mesure:
0...50 °C
commande:
écran tactile
charge de contact max.:
4 A
raccordement:
2-fils intégral
protocole de communication:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Oui
caractéristique de réglage:
PID
auto-apprentissage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
0
adapté aux climatiseurs:
Non
ventilation:
Non
valeur différentielle:
5...30 K
différence ajustable:
Oui
type de capteur:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Oui
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
convient pour commande de chauffage au sol:
Oui
convient pour commande de chauffage urbain:
Oui
commande à distance possible:
Oui
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur de présence:
Non
réglage dépendant de la météo:
Oui
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
240 V
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
largeur:
100 mm
profondeur:
15 mm
hauteur:
100 mm
classe de la température de contrôle:
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.013 W


