Legrand - Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V -plage de réglage 10-30°C -8A maxi - 067410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - autre
raccordement - tri-quadrifilaire
valeur différentielle - 2...2 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4010957674106
Réf. Sonepar
00001067410
Réf. Fournisseur
067410
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
8 A
couleur:
autre
raccordement:
tri-quadrifilaire
valeur différentielle:
2...2 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
10...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP41
antidéflagration:
Non
hauteur:
45 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V~- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Pouvoir de coupure : 8A maximum (contact à fermeture) Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation +/- 0,5°C Peut être associé au gestionnaire d'énergie référence 003821 grâce à son entrée fil pilote
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.




