Non retournable

Legrand - Thermostat hôtel Ux One encastré 24V avec services DND MUR - noir - 048927

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • système de bus radio - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972236300

Réf. Sonepar

00001223630

Réf. Fournisseur

048927

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Thermostat écran tactile Ux One dédié hôtel 24V pour gestion chauffage et climatisation avec visualisation de la température, vitesse de ventilation et marquage Ne pas déranger et Faire la Chambre montage en encastré - noir

Les Atouts de l'article:

Le thermostat est dédié à l'hôtel et peut être utilisé sur les installations de chauffage et de climatisationIl permet de visualiser et de contrôler la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermiqueL'écran affiche la température ambiante ou la température de consigneUn capteur de proximité peut détecter une occupation à l'intérieur de la pièce et activer la LED de rétroéclairageLa personnalisation peut être effectuée en choisissant les couleurs, en ajoutant du texte sous Icônes et en ajoutant 3 boutons personnalisables pour activer les scènes

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie. Des contrôleurs complets et personnalisables qu’il suffit de toucher : tout simplement la solution la plus innovante pour la gestion d’ambiance des chambres d’hôtel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand