Legrand - Thermostat hôtel Ux One saillie 230V avec services DND MUR - blanc - 048925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
système de bus radio - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972236287
Réf. Sonepar
00001223628
Réf. Fournisseur
048925
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le thermostat est dédié à l'hôtel et peut être utilisé sur les installations de chauffage et de climatisationIl permet de visualiser et de contrôler la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermiqueL'écran affiche la température ambiante ou la température de consigneUn capteur de proximité peut détecter une occupation à l'intérieur de la pièce et activer la LED de rétroéclairageLa personnalisation peut être effectuée en choisissant les couleurs, en ajoutant du texte sous Icônes et en ajoutant 3 boutons personnalisables pour activer les scènes
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie. Des contrôleurs complets et personnalisables qu’il suffit de toucher : tout simplement la solution la plus innovante pour la gestion d’ambiance des chambres d’hôtel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


