Legrand - Thermostat pour coffret/armoire - de 5 à 60°C - fixation magnétique - 034848

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - thermostat

  • courant assigné In - 10 A

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de réglage de la température - 5...60 °C

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060348489

Réf. Sonepar

00001034848

Réf. Fournisseur

034848

Marque

Legrand

modèle:

thermostat

courant assigné In:

10 A

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de réglage de la température:

5...60 °C

mode de pose:

autre

avec affichage numérique:

Non

tension assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension assignée à CA 60 Hz:

230...230 V

Thermostat de 5°C à 60°C avec contact à ouverture ou fermeture pour coffret ou armoire - fixation magnétique - IP20 - 230V - 50 à 60Hz

Les Atouts de l'article:

Thermostat de 5°C à 60°C IP20 - 230V - 50 à 60Hz Régulation : - précision 0,5°C (neutre raccordé)- plage de commutation et de régulation : 2°C- contact à l'ouverture 5A, 250V~- contact à la fermeture 10 A, 250V~ Noir

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand