Legrand - Thermostat programmable d'ambiance Celiane - reglage de 7C a 30C - 8A maximum - 067402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
couleur - autre
charge de contact max. - 8 A
capteur externe - Non
adapté aux climatiseurs - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010957674021
Réf. Sonepar
00001067402
Réf. Fournisseur
067402
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
charge de contact max.:
8 A
capteur externe:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
largeur:
124 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
44.5 mm
raccordement:
tri-quadrifilaire
avec affichage:
Oui
type d'alimentation électrique:
230 V CA
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure:
7...30 °C
commande:
bouton
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP41
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
5
classe de la température de contrôle:
IV
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
tension max. contacts:
230 V
avec récepteur:
Non
caractéristique de réglage:
autre
avec raccord d’eau:
Non
nombre de sorties chauffage:
1
nombre de sorties refroidissement:
0
avec indication du bruit:
Non
température affichée:
Oui
chauffer:
Oui
Les Atouts de l'article:
Thermostat programmable d'ambiance Céliane 8A maximum - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Plage de réglage de 7°C à 30°C - Précision de la régulation ± 0,5 °C
Programmation hebdomadaire - Visualisation permanente de la température programmée sur l'écran - 4 programmes pré-enregistrés, 1 programme libre
Réserve de marche 100h - 1 sortie par contact inverseur non alimenté
Dérogation manuelle possible - Sauvegarde permanente des programmes
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.


