Legrand - Thermostat tactile pour chambre d'hôtel - noir - 048773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 0
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971201521
Réf. Sonepar
00001120152
Réf. Fournisseur
048773
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
0
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Thermostat Ux Touch disposant de 4 touches tactiles en face avant pour modifier la température et les modalités de fonctionnement (modes été/hiver/auto/confort/off) dans la chambre d'hôtel Noir Peut-être utilisé dans une installation avec ventilo-convecteurs ou systèmes centralisés et piloter différents modes et vitesses de ventilation - Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main Configuration via le site HOME_Systems Doté d'une sonde de température et d'une entrée pour le raccordement d'un contact (exemple fenêtre) - Raccordement au BUS d'alimentation 27V


