Legrand - Tiroir 2 ventilateurs 230V~ 1U prof 150 - gestion thermique baies LCS3 19pouces - 046489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 482 mm
hauteur - 43 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464899
Réf. Sonepar
00001046489
Réf. Fournisseur
046489
Marque
Legrand
flux volumique, à soufflage libre:
180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
482 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
2
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
puissance nominale:
36 W
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
numéro RAL:
9005
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


