Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Tiroir 4 ventilateurs 230V~ 1U prof 300 - gestion thermique baies LCS3 19pouces - 046490

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 360 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464905

Réf. Sonepar

00001046490

Réf. Fournisseur

046490

Marque

Legrand

flux volumique, à soufflage libre:

360 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

482 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

4

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

puissance nominale:

72 W

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

numéro RAL:

9005

Tiroir avec 4 ventilateurs 230V~ 1U profondeur 300mm pour la gestion thermique des baies LCS3 19pouces avec interrupteur ON/OFF - livré avec cordon d'alimentation - noir RAL9005

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand