Legrand - Toit/base largeur 450mm x profondeur 1000mm XL3HP 6300 - 3TBP045100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 450 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 450 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972435925
Réf. Sonepar
00001243592
Réf. Fournisseur
3TBP045100
Marque
Legrand
largeur:
450 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit toit et base Dimensions : largeur 450mm et profondeur 1000mm Socle équipé avec plaques d'entrée de câble pleines À associer avec montants fonctionnels Revêtement époxy polyester RAL 7004
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


