Legrand - Toit/base largeur 600mm x profondeur 1000mm XL3HP 6300 - 3TBP060100

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Toit/base largeur 600mm x profondeur 1000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972435970

Réf. Sonepar

00001243597

Réf. Fournisseur

3TBP060100

Marque

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Kit toit et base pour armoires de distribution largeur 600mm profondeur 1000mm avec plaque d'entrée de câbles, à associer aux montants fonctionnels - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit toit et base Dimensions : largeur 600mm et profondeur1000mm Socle équipé avec plaques d'entrée de câble pleines À associer avec montants fonctionnels Revêtement époxy polyester RAL 7004

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.