🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Toit/base largeur 600mm x profondeur 1200mm XL3HP 6300 - 3TBP060120

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Toit/base largeur 600mm x profondeur 1200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972435987

Réf. Sonepar

00001243598

Réf. Fournisseur

3TBP060120

Marque

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Kit toit et base pour armoires de distribution largeur 600mm profondeur 1200mm avec plaque d'entrée de câbles, à associer aux montants fonctionnels - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit toit et baseDimensions : largeur 600mm et profondeur1200mmSocle équipé avec plaques d'entrée de câble pleinesÀ associer avec montants fonctionnelsRevêtement époxy polyester RAL 7004

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand