Legrand - Toit-base pour gaine à câbles XL34000 - profondeur 975mm et largeur 475mm - 020503

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 975 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 475 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060205034

Réf. Sonepar

00001020503

Réf. Fournisseur

020503

Marque

Legrand

largeur:

475 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

975 mm

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

475 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7029

avec entrée de câble:

Oui

Toit-base pour gaine à câbles XL³4000 composable capacité 24 modules - profondeur 975mm et largeur 475mm - équipé de plaques passe-câbles

Les Atouts de l'article:

Toit-base pour gaine à câbles XL³4000 composable Equipé de plaques passe-câbles Reçoit les montants de structure Dimensions :- Profondeur : 975mm- Largeur extérieure : 475mm- Largeur utile : 350mm Capacité 24 modules (armoires largeur 725mm ou largeur 975mm avec gaine à câbles interne)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand