Legrand - Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 1600mmxprofondeur 400mm - RAL7012 - 034944

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1600 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 450 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060349448
Réf. Sonepar
00001034944
Réf. Fournisseur
034944
Marque
Legrand
largeur:
1600 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
450 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
acier
couleur:
noir
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7012
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Toit pour armoire Altis monobloc métalHauteur 1600mm et profondeur 400mmRAL7012Poids 13kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


