Legrand - Tore pour relais différentiel référence 026088 - Ø310mm - 630A - maximum 3780A - 026098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 630 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 300 mm
facteur de limite de surintensité - FS 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060260989
Réf. Sonepar
00001026098
Réf. Fournisseur
026098
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
630 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
300 mm
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Tore pour relais différentiel pour disjoncteurs DPX³et inters à déclenchement libre DPX³-I1 tore par DPX³ ou DPX³-IØ310mmIn : 630AImax : 3780A
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


