Non retournable

Legrand - Transformateur CNOMO TDCE version I - prim 230-400V~/sec 115 ou 230V - 250V~A - 042634

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur CNOMO TDCE version I - prim 230-400V~/sec 115 ou 230V - 250V~A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 250 VA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060426347

Réf. Sonepar

00001042634

Réf. Fournisseur

042634

Marque

Legrand

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

250 VA

indice de protection (IP):

IP20

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

385...385 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

tension secondaire 2:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de court-circuit relative uk:

4.2 %

largeur:

159 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

200 mm

pays de fabrication:

TURQUIE

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande - primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 115V ou 230V - puissance 250VA - avec 2 écrans électrostatiques - conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007

Les Atouts de l'article:

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande- Puissance 250VA- PIA à cos ? = 0,5 750VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 1A- Nombre de circuits prévus 2Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec 2 écrans électrostatiquesProtection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseurConforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.