Legrand - Transformateur CNOMO TDCE version I - prim 230/400V~/sec 24-48 V - 100 VA - 042662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP20
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060426620
Réf. Sonepar
00001042662
Réf. Fournisseur
042662
Marque
Legrand
tension primaire 1:
215...215 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
100 VA
indice de protection (IP):
IP20
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
245...245 V
tension primaire 4:
385...385 V
tension primaire 5:
400...400 V
tension primaire 6:
415...415 V
tension secondaire 2:
48...48 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de court-circuit relative uk:
4.4 %
largeur:
145 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
170 mm
pays de fabrication:
TURQUIE
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
puissance:
100 W
Les Atouts de l'article:
Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande- Puissance 100VA- PIA à cos ? = 0,5 : 300VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 2A- Nombre de circuits prévus 1Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 24V~-48V~ - 48V par couplage 2x24V~ - Avec 2 écrans électrostatiquesProtection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseurConforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


