Legrand - Transformateur courant fermé - barre 127x38mm - rapport trans 3200/5 -25VA - 412149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 3200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 25 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970593436
Réf. Sonepar
00001059343
Réf. Fournisseur
412149
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
3200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
25 VA
consommation d'énergie:
25 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barre 127x38mm Rapport de transformation : 3200/5 - Puissance : 25VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse


