Legrand - Transformateur courant fermé - barre 127x54mm - rapport trans 1600/5 -20VA - 412150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 1600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 20 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970593450
Réf. Sonepar
00001059345
Réf. Fournisseur
412150
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
1600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
20 VA
consommation d'énergie:
20 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barre 127x54mm Rapport de transformation : 1600/5 - Puissance : 20VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse


