🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Transformateur courant fermé - barre 127x54mm - rapport trans 2500/5 -30VA - 412152

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur courant fermé - barre 127x54mm - rapport trans 2500/5 -30VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 2500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • diamètre d'ouverture - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970593498

Réf. Sonepar

00001059349

Réf. Fournisseur

412152

Marque

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

2500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

diamètre d'ouverture:

40 mm

puissance apparente nominale secondaire:

30 VA

consommation d'énergie:

30 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant fermé pour barre 127x54mm - rapport de transformation 2500/5 puissance 30VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesureSe monte sur barre 127x54mmRapport de transformation : 2500/5 - Puissance : 30VA - Classe de précision : 0,5%Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaireRaccordement secondaire par bornes, ou par cosse

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.