Non retournable

Legrand - Transformateur de commande et séparation à vis - prim 460 V/sec 115/230V -1000VA - 044288

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 440...440 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 1000 VA

  • indice de protection (IP) - autre

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060442880

Réf. Sonepar

00001044288

Réf. Fournisseur

044288

Marque

Legrand

tension primaire 1:

440...440 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

1000 VA

indice de protection (IP):

autre

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

460...460 V

tension primaire 3:

480...480 V

tension secondaire 2:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.18 %

largeur:

150 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

206 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion vis primaire 460V +/-20V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - puissance 1000VA selon IEC et CSA et 700VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6

Les Atouts de l'article:

Transformateur de commande et séparation des circuits monophasé à connexion visPuissance : - 1000 en VA selon IEC et CSA - 700 en VA selon UL - 2000 en instantanée admissible à cos ? = 0,5Primaire 460V+/- 20V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VALivré avec 2 barrettes de couplageConforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.