Legrand - Transformateur de courant 600 A NH 1/2/3 pour châssis SPX3-V 250 - 605877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970763822
Réf. Sonepar
00001076382
Réf. Fournisseur
605877
Marque
Legrand
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
28 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Courant nominal 600A, fusibles NH1/2/3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


