Non retournablenouveau

Legrand - Transformateur de courant 80 A NH01 pour châssis SPX3-V 160 - 605870

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur de courant 80 A NH01 pour châssis SPX3-V 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 80 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970763860

Réf. Sonepar

00001076386

Réf. Fournisseur

605870

Marque

Legrand

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

80 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

21 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Transformateurs de courant classe de précision 1, courant nominal secondaire 5A pour châssis SPX³-V 160

Les Atouts de l'article:

Courant nominal 80A, fusibles NH00

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.