Legrand - Transformateur de courant fermé 200/5 pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm 4VA - 412106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 21...21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970593030
Réf. Sonepar
00001059303
Réf. Fournisseur
412106
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
21...21 mm
diamètre d'ouverture:
21 mm
puissance apparente nominale secondaire:
4 VA
consommation d'énergie:
4 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
21...21 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesureSe monte sur barre 16x12,5mm ou câble Ø21mmRapport de transformation : 200/5 - Puissance : 4VA - Classe de précision : 0,5%Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaireRaccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


