Legrand - Transformateur de courant fermé 400/5 pour barre ou câble Ø26mm 6 VA - 412117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 26...26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970593139
Réf. Sonepar
00001059313
Réf. Fournisseur
412117
Marque
Legrand
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
26...26 mm
diamètre d'ouverture:
26 mm
puissance apparente nominale secondaire:
6 VA
consommation d'énergie:
6 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
26...26 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesureSe monte sur barres 40,5x12,5mm et 32,5x15,5mm ou câble Ø26mmRapport de transformation : 400/5 - Puissance : 6VA - Classe de précision : 0,5%Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaireRaccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


