Legrand - Transformateur de courant fermé 700/5 pour barre ou câble Ø26mm 8 VA - 412119

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur de courant fermé 700/5 pour barre ou câble Ø26mm 8 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 700 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 26...26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970593153

Réf. Sonepar

00001059315

Réf. Fournisseur

412119

Marque

Legrand

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

700 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

26...26 mm

diamètre d'ouverture:

26 mm

puissance apparente nominale secondaire:

8 VA

consommation d'énergie:

8 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

26...26 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant fermé pour barre 40,5x12,5 et 32,5x15,5mm ou câble Ø26mm - rapport de transformation 700/5 puissance 8VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur barres 40,5x12,5mm et 32,5x15,5mm ou câble Ø26mm Rapport de transformation : 700/5 - Puissance : 8VA - Classe de précision : 0,5% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse