Legrand - Transformateur de courant triphasé fermé 250/5 pour 3 barres 20,5x5,5mm 3VA - 412157

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur de courant triphasé fermé 250/5 pour 3 barres 20,5x5,5mm 3VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 8...8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970593559

Réf. Sonepar

00001059355

Réf. Fournisseur

412157

Marque

Legrand

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

8...8 mm

diamètre d'ouverture:

8 mm

puissance apparente nominale secondaire:

3 VA

consommation d'énergie:

3 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

8...8 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

3

Transformateur de courant triphasé fermé pour 3 barres 20,5x5,5mm - rapport de transformation 250/5 puissance 3VA classe de précision 1% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur barre

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant triphasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure Se monte sur 3 barres 20,5x 5,5mm Rapport de transformation : 250/5 - Puissance : 3VA - Classe de précision : 1% Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse