Legrand - Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 40VA - 5 modules - 413097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1.66 A
courant de sortie max. - 1.66 A
type de transfo - transfo de sécurité
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064130974
Réf. Sonepar
00001413097
Réf. Fournisseur
413097
Marque
Legrand
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
1.66 A
courant de sortie max.:
1.66 A
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
24 V
intensité de courant secondaire 2:
1.66 A
puissance de sortie max.:
40 W
puissance dissipée max.:
4 W
montage apparent:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
89 mm
largeur:
66 mm
hauteur:
95 mm
largeur en nombre de modules:
5
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Transformateur de sécurité 230V - 5 modulesTension au secondaire : 12V ou 24V (par couplage 2 x 12 V) - Puissance : 40VA - Perte à vide : 4W - Intensité primaire en charge : 0,22AChute de tension cos ? = 1 : 17,9% - Rendement cos ? =1 : 68% - Ucc : 14,4%Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTPConforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


