Legrand - Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ à 48V~ 450VA - 042876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 450 VA
indice de protection (IP) - IP2X
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060428761
Réf. Sonepar
00001042876
Réf. Fournisseur
042876
Marque
Legrand
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
450 VA
indice de protection (IP):
IP2X
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
48...48 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.6 %
largeur:
120 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
140 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
puissance:
450 W
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Transformateur de sécurité monophasé- Puissance 450VA- Capacité des bornes câble souple primaire 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire 1mm² à 4mm²Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~-48V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplageConforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


