Legrand - Transformateur de séparation des circuits -prim 230/400V~/sec 115/230V -12,5kVA - 142560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 12500 VA
indice de protection (IP) - IP21
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970544858
Réf. Sonepar
00001054485
Réf. Fournisseur
142560
Marque
Legrand
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
12500 VA
indice de protection (IP):
IP21
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.1 %
largeur:
431 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
440 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Transformateur de séparation des circuits monophasé - IP21- Puissance 12,5kVA- Borne primaire câble souple section 16mm²- Borne secondaire câble souple section 35mm²Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035Il permet l'isolation renforcée du circuit secondaire et offre une meilleure protection contre les contacts indirects - Tenue diélectrique renforcée, dimensionné pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaireConforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


