Legrand - Transformateur de séparation des circuits prim. 400V~ et sec. 400V~+N - 1,6kVA - 042822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 1600 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060428228
Réf. Sonepar
00001042822
Réf. Fournisseur
042822
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
1600 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.3 %
largeur:
420 mm
hauteur:
390 mm
profondeur:
310 mm
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21- Puissance 1,6kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm²Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N avec écran électrostatique - Cuve RAL7035Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


