Legrand - Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 100kVA - 142539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Oui
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 100000 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970544810
Réf. Sonepar
00001054481
Réf. Fournisseur
142539
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
100000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
type de commutation:
DY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.1 %
largeur:
670 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
740 mm
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Transformateur triphasé d'isolement - IP21- Puissance 100kVA- Borne primaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm- Borne secondaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mmPrimaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatiqueConforme à la norme IEC EN 60076-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


