Non retournablenouveau

Legrand - Transformateur isolation-sécurité 230/400-12/24V 1000VA - 442849

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur isolation-sécurité 230/400-12/24V 1000VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 12...12 V

  • puissance apparente nominale - 1000 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973224962

Réf. Sonepar

00001322496

Réf. Fournisseur

442849

Marque

Legrand

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

12...12 V

puissance apparente nominale:

1000 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

24...24 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

5 %

largeur:

150 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

165 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

pays de fabrication:

HONGRIE

Transformateur d'équipement conçu pour fournir une alimentation basse tension stable, sûre et électriquement isolée pour les circuits de contrôle, de signalisation ou de sécurité dans les enceintes électriques

Les Atouts de l'article:

Monophasé 50-60Hz classe 1IK04Tension d'isolement entre enroulements 4470V, Tension d'isolement entre le primaire et la terre 2240V, Tension d'isolement entre le secondaire et la terre 250 VConformité à la norme IEC EN 61558-2-6

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.