nouveau

Legrand - Transformateur locaux hospitaliers MONO IP21 230-230V point milieu sorti 6,3kVA - 242574

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur locaux hospitaliers MONO IP21 230-230V point milieu sorti 6,3kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 6300 VA

  • indice de protection (IP) - IP21

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973184587

Réf. Sonepar

00001318458

Réf. Fournisseur

242574

Marque

Legrand

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

6300 VA

indice de protection (IP):

IP21

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.4 %

largeur:

530 mm

hauteur:

560 mm

profondeur:

460 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

aluminium

consommation d'énergie en veille:

84 W

pays de fabrication:

FRANCE

Transformateur locaux hospitaliers monophasé IP21 230-230V point milieu sortie 6,3kVA

Les Atouts de l'article:

Borne primaire : câble souple 35 mm²Borne secondaire : câble souple 35 mm²Classe d’isolation HÉquipé de capteurs de température (bilames et thermocouple PT100)Conformité à la norme IEC EN 61558-2-15

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.