Legrand - Transformateur mono commande et séparation circuits 460-115/230V 630VA - 444287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire 1 - 440...440 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 630 VA
indice de protection (IP) - autre
construit comme un transformateur de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973225877
Réf. Sonepar
00001322587
Réf. Fournisseur
444287
Marque
Legrand
tension primaire 1:
440...440 V
tension secondaire 1:
115...115 V
puissance apparente nominale:
630 VA
indice de protection (IP):
autre
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
460...460 V
tension primaire 3:
480...480 V
tension secondaire 2:
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.4 %
largeur:
132 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
175 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Monophasé 50-60Hz classe 1IK04Tension d'isolation entre les enroulements : 4680 VConformité à la norme IEC EN 61558-2-2 et 2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


