Non retournablenouveau

Legrand - Transformateur mono commande-signalisation 230/400-12/24V 630VA - 444227

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur mono commande-signalisation 230/400-12/24V 630VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 12...12 V

  • puissance apparente nominale - 630 VA

  • indice de protection (IP) - autre

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973225396

Réf. Sonepar

00001322539

Réf. Fournisseur

444227

Marque

Legrand

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

12...12 V

puissance apparente nominale:

630 VA

indice de protection (IP):

autre

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

385...385 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

tension secondaire 2:

24...24 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.8 %

largeur:

132 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

175 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Transformateur de commande et de signalisation conçu pour fournir une alimentation basse tension stable, sûre et électriquement isolée pour les circuits de commande, de signalisation ou de sécurité à l'intérieur des armoires électriques

Les Atouts de l'article:

Monophasé 50-60Hz classe 1IK04Tension d'isolation entre les enroulements : 4510 VConformité à la norme IEC EN 61558-2-2 et 2-6

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.