nouveau

Legrand - Transformateur monophase 230/400-115/230V 4kVA IP21 - 242503

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Transformateur monophase 230/400-115/230V 4kVA IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 115...115 V

  • puissance apparente nominale - 4000 VA

  • indice de protection (IP) - IP21

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973184389

Réf. Sonepar

00001318438

Réf. Fournisseur

242503

Marque

Legrand

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

115...115 V

puissance apparente nominale:

4000 VA

indice de protection (IP):

IP21

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

230...230 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.1 %

largeur:

360 mm

hauteur:

385 mm

profondeur:

400 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

consommation d'énergie en veille:

105 W

Transformateur monophasé 230/400-115/230V 4kVA avec indice de protection IP21 standard

Les Atouts de l'article:

Borne primaire : câble souple 16 mm²Borne secondaire : câble souple 16 mm²Classe d’isolation HCoffret IP21 IK08 RAL 7035Conformité à la norme IEC 60076-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.