Non retournable

Legrand - Transformateur monophasé 230/400V - 12/24V - 100VA - 044223

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 215...215 V

  • tension secondaire 1 - 12...12 V

  • puissance apparente nominale - 100 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060442231

Réf. Sonepar

00001044223

Réf. Fournisseur

044223

Marque

Legrand

tension primaire 1:

215...215 V

tension secondaire 1:

12...12 V

puissance apparente nominale:

100 VA

indice de protection (IP):

IP2X

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

230...230 V

tension primaire 3:

245...245 V

tension primaire 4:

385...385 V

tension primaire 5:

400...400 V

tension primaire 6:

415...415 V

tension secondaire 2:

24...24 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

8.5 %

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

113 mm

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

Transformateur monophasé primaire 230V à 400V et secondaire 12V à 24V - puissance 100VA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.